※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

4色組紐

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58160786 品番DC404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質レーヨン80%・ポリプロピレン20% 寸法Φ約1mm×10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする