曜日別特売
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927

A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927
A1895a-a-tank 補充用ビーズ セルタン 58161927

補充用ビーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(2台)注文コード58161927品番A1895a-a-tank
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

自社開発&製造のノズル付き補充用ビーズ。
容器はフタ付きで少し残っても安心して残りをとっておくことが出来ます。
はじめての方でも安心して補充作業を行って頂けるように取扱説明書を同梱しています。

その他【吸盤型フック】なし材質【原料】発泡ポリスチレンビーズ質量(kg)2ビーズサイズ(mm)3
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする