4E-A ダイヤルゲージ(置針方式) 東洋金属(コンドル) 58163761

ダイヤルゲージ(置針方式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58163761 品番4E-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片口で、指針は測定値をさして止まる置針方式。リセットボタンを押して0値に戻します。一般乗用車・モーターバイク搭載用に最適

測定範囲(kPa)50〜700 最小目盛(kPa)10 用途一般乗用車・トラック・バス用 全長(mm)100 質量(g)100 精度±5kPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする