東洋金属(コンドル)
東洋金属(コンドル)の タイヤゲージ・空気入れ
東洋金属(コンドル)の タイヤゲージ(増圧不可)
ダイヤルゲージ(置針方式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58163777
品番
4E-B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片口で、指針は測定値をさして止まる置針方式。リセットボタンを押して0値に戻します。一般乗用車・モーターバイク搭載用に最適
測定範囲(kPa)
50〜400
最小目盛(kPa)
10
用途
一般乗用車・トラック・バス用
全長(mm)
100
質量(g)
100
精度
±5kPa