DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT インナーパンツ 8861

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード58173737 品番8865
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ハイスペック東レ国産電熱線を内蔵し、単体でもレイヤリングでも使えるヘビロテウェア
秋から冬は単体でも寒さ対策可能。
真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。
サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。
使い勝手に優れるアイテム。左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。
インナーパンツは、ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。
右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。上下セットで着こなすこともできる。

仕様帯裏オリジナルゴム、3段階温度切り替えスイッチ、右脇前ファスナーポケット、バッテリー収納ファスナーポケット、起毛 N・ブラック サイズL シリーズduraHEAT インナーシリーズ 混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18、(中綿)ポリエステル100 股下(cm)74 機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチ 股上(cm)24 裾幅(cm)12.5 渡り(cm)32 USBタイプAタイプ 腰囲(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする