※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

キャンバス トートバッグ(L)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58174156 品番 ES311
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
材質コットン 幅(mm)48 高さ(mm)40 奥行(mm)15 幅(cm)3(持ち手) 高さ(cm)26(持ち手)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
町内会の持ち回り資料

町内会の資料をケースにひとまとめにしたんですが、ケースがすっぽり入る安いカバンを探していて、丁度入りそうな大きさだったので購入しました。
資料がたくさんはいるので、よかったです。

対象商品:
58174156
2022-01-29
用途:
買い物など
サービス業

シンプル。丈夫。かなり大きいので、いろいろ入る。。

2人が参考にしています
対象商品:
58174156
2020-11-19
用途:
事務書類の運搬に
建設業・工事業

帆布(キャンバス)のトートバッグ、無地で素地のまま。飾り気が無いのがいい。
せっかくいいキャンバス生地を使っているのだから、号数またはOZの表示や、がちがち・硬め・やや硬め・やや柔らかめ・柔らかめ・ふにゃふにゃ。とかの、厚みや質感の表示があると選びやすいかもしれない。
そんなに高いものでもないので、とりあえず買ってみて、それがどのランクにあたる物かがわかれば次回は硬めや柔らかめと、狙って買えるのではないだろうか。物は実にいい。売り方が残念。
その辺の表示や宣伝文句をメーカーさんに書いてもらったらどうだろうか。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする