曜日別特売
DRS3D-060 3D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド 58187003

3D超硬ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)6注文コード58187003品番DRS3D-060
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。
大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。
コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。
再研磨しやすい刃形状。
被削材を問わない多目的なドリル。
抜群のコストパフォーマンス。

ドリル径(Φmm)6溝長(mm)28全長(mm)66シャンク径(Φmm)6シャンク長(mm)36材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6有効溝長(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする