HM-48 超強力マグネットフック サンケーキコム 58187717 HM-48 超強力マグネットフック サンケーキコム 58187717 HM-48 超強力マグネットフック サンケーキコム 58187717

超強力マグネットフック

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58187717 品番 HM-48
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!

耐荷重(kg)約13 トラスコ品番751-2783 質量(g)150 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)48 フック固定 寸法M(Φmm)8 特性超強力
注意
※吸着力は垂直引張時、外れる瞬間の値です。
※強力磁石を使用していますのでパソコン・携帯電話等の電子機器には近づけないで下さい。
※吸着させる時に手にご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
薄い鉄板の仮止め
農・林・水産業

想像していたより強く、本当に超強力です。外す時に、かなり力が必要です。

対象商品:
58187735
2023-01-21
用途:
スチールの物置、キッチンなど
不動産業

物置では工具、ホウキ、電化製品など色々ぶら下げてます。小さめなのに磁力が強いので重宝しています。

対象商品:
58187717
2022-08-11
用途:
ちょっと重いものを吊り下げるとき
運輸・通信業

非常に強力なので、普通のマグネットでは無理なものも十分吊り下げることができ、今までのマグネットでは満足できなかった場面にも使用でき重宝している。

対象商品:
58187726
2022-08-14
用途:
ロッカー整理

小さい割に磁力が強力で重い物でも平気でロッカー整理に重宝しています。

対象商品:
58187735
2022-02-17
用途:
車のメンテ
その他業種

もう少し、丸みのある形状が使いやすいかと…
リングの大きさに、種類があると便利

1人が参考にしています
対象商品:
58187735
2021-02-02
用途:
荷物掛け
製造業

とても強力で、取るのが大変なくらいです。
ちょっとやそっとじゃ動かないところが良いです。

4人が参考にしています
対象商品:
58187735
2021-04-22
用途:
板金
自動車・二輪車・自転車関連業

板金に使いました。 抑えたり アースを取ったり いろいろと使えそうです

1人が参考にしています
対象商品:
58187735
2019-01-28
用途:
備品吊り下げ管理
株式会社中部熱工 様

名前の通り、超強力でした。耐荷重は問題ありませんね、もう少し値が下がれば大量に購入したいところですが・・・。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする