エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの ガジェットポーチ
バックインバック 大きめ リュック ポリエステル カバン 自立 ボックス ハンドル付き テレワーク 整理
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58193845
品番
BMA-BBB02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,060
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バックパックの中身の整理と、荷物の出し入れを簡単に。
会議などちょっとした移動の際に便利な運搬ボックスとしても活用可能な、
ボックス型のバッグインバッグです。
種別
バッグインバッグ
材質
ポリエステル
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
約477
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約272×138×378
アズワン品番
64-7705-53
ポケット
(気室内)小物ポケット×4、ファスナポケット×1、メッシュファスナーポケット×2、隠しファスナーポケット×1、(前面)スリーブポケット×1、(側面)メッシュポケット×2