バックインバック 大きめ リュック ポリエステル カバン 自立 ボックス ハンドル付き テレワーク 整理

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58193863 品番BMA-BBB02RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,420
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バックパックの中身の整理と、荷物の出し入れを簡単に。
会議などちょっとした移動の際に便利な運搬ボックスとしても活用可能な、
ボックス型のバッグインバッグです。

種別バッグインバッグ 材質ポリエステル レッド サイズM 質量(g)約477 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×138×378 ポケット(気室内)小物ポケット×4、ファスナポケット×1、メッシュファスナーポケット×2、隠しファスナーポケット×1、(前面)スリーブポケット×1、(側面)メッシュポケット×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする