※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの モーター(原動機)
日立産機システムの ギヤードモーター
ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)200V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58194796
品番
CAV32-010-910 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥151,000
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。
小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。
用途
食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。
シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。
立体駐車場。
出力(kW)
0.1
電圧(V)
200
減速比
1/910
周波数(Hz)
50/60
取付方式
立て型(フランジ取り付け)
ブレーキ有無
無
軸径(Φmm)
32
極数
4
保護構造
IP42
定格
連続
相数
三相
使用周囲湿度
95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと)
始動方法
直入れ
設置場所
屋内
標高(m)
1000以下
周囲温度(℃)
-20〜40
定格電流(A)(50/60Hz)
0.65/0.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300