※本体
キオクシア(KIOXIA)
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
58203207
品番
KCA-SD016GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
カジュアルな写真撮影や動画記録に
UHSスピードクラス
UHS-I U1
容量(GB)
16
仕様
最大転送速度:-
保証期間
5年間
SDスピードクラス
class10
タイプ
BASIC
アズワン品番
64-6524-97