※本体
キオクシア(KIOXIA)
キオクシア(KIOXIA)の 記録メディア・メモリー
キオクシア(KIOXIA)の SDカード
キオクシア(KIOXIA)の SDXC
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58203259
品番
KCB-SD016GA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UHSスピードクラス
UHS-I U1
容量(GB)
16
仕様
最大転送速度:R100
保証期間
4年間
SDスピードクラス
class10
タイプ
EXCERIA
用途
カジュアルな写真撮影や動画記録に