※本体
キオクシア(KIOXIA)
キオクシア(KIOXIA)の 記録メディア・メモリー
キオクシア(KIOXIA)の SDカード
キオクシア(KIOXIA)の SDXC
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58203374
品番
KSDXU-A128G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
8K映像録画対応が可能な高速読出・書込性能を有する、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエーター向けの製品です
用途
8K録画 高速写真撮影
仕様
最大転送速度:R270/W260、著作権保護(CPRM):対応、耐X線:ISO7816-1準拠
タイプ
EXCERIA PRO
保証期間
5年間
動作温度(℃)
-25〜85(結露しないこと)
容量(GB)
128
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-II U3
ビデオスピードクラス
V30