※本体

KCA-MC032GS microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203408 KCA-MC032GS microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203408

microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプBASIC 注文コード58203408 品番KCA-MC032GS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプBASIC 保証期間5年間 容量(GB)32 用途スマートフォンでの記録等 仕様最大転送速度:ー アズワン品番64-6525-04 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
デジタルカメラに使用・

メーカーが信頼できるので、いつもこのメーカーのSDカードを購入しています・

1人が参考にしています
対象商品:
58203399
2024-07-20
用途:
ドラレコ

一流メーカー品であり安心できる。ドラレコで問題なく使えている。

1人が参考にしています
対象商品:
58203408
2023-05-15
用途:
ドラレコのSDカードとして
有限会社 柴藤自動車 様

メーカーも信頼のできるメーカーですし、現状 問題なく
使用できています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
1人が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする