曜日別特売
KCA-MC128GS microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203426

KCA-MC128GS microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203426
KCA-MC128GS microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203426

microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)128
内容量1枚注文コード58203426品番KCA-MC128GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間アズワン品番64-6525-06容量(GB)128SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58203435
2023-11-16
用途: スマートフォン用として
製造業

スマートフォンのデータ保存用に購入しました
使っていたSDカードが容量一杯でしかも動作が不安定になったため
急ぎで欲しかったところすぐに発送頂けました。
256GBは在庫が無いところが多かったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする