※本体
キオクシア(KIOXIA)
キオクシア(KIOXIA)の 記録メディア・メモリー
キオクシア(KIOXIA)の マイクロSDカード
キオクシア(KIOXIA)の マイクロSDXC
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58203469
品番
KCB-MC064GA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
UHSスピードクラス
UHS-I U1
容量(GB)
64
仕様
最大転送速度:R100
保証期間
4年間
SDスピードクラス
class10
タイプ
EXCERIA
用途
スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)