※本体

KCB-MC256GA microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203487 KCB-MC256GA microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203487

microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58203487 品番 KCB-MC256GA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,028
販売価格(税別)
5,480
UHSスピードクラスUHS-I U1 容量(GB)256 仕様最大転送速度:R100 保証期間4年間 SDスピードクラスclass10 タイプEXCERIA 用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする