※本体

KEMU-A032G microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203548 KEMU-A032G microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203548

microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58203548 品番KEMU-A032G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高耐久 microSDXC UHS-Iメモリカード

タイプHIGH ENDURANCE UHSスピードクラスUHS-I U1 SDスピードクラスclass10 ビデオスピードクラスV10 容量(GB)32 保証期間2年間 用途監視カメラ / ドライブレコーダー その他ビデオ録画 仕様最大転送速度:R100/w30 アズワン品番64-6525-08

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58203548 KEMU-A032G 12551571 KEMU-B032G 【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 1枚 2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする