※本体
キオクシア(KIOXIA)
キオクシア(KIOXIA)の 記録メディア・メモリー
キオクシア(KIOXIA)の マイクロSDカード
キオクシア(KIOXIA)の マイクロSDXC
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58203557
品番
KEMU-A064G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久 microSDXC UHS-Iメモリカード
タイプ
HIGH ENDURANCE
UHSスピードクラス
UHS-I U3
SDスピードクラス
class10
ビデオスピードクラス
V30
容量(GB)
64
保証期間
2年間
用途
監視カメラ / ドライブレコーダー その他ビデオ録画
仕様
最大転送速度:R100/W65
アズワン品番
64-6525-09
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58203557
KEMU-A064G
12551580
KEMU-B064G
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)
1枚
¥
5,598
欠品中
税込
¥
6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)