USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58203663 品番 KUS-2A064GW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。

用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい 仕様最大転送速度:- ホワイト キャップタイプスライド式 メモリー容量64GB 保証期間1年間 アズワン品番65-0342-76 インターフェイスUSB2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58203654
2024-08-07
用途:
データ保存

ゴープロで撮った動画を保存してます。
信頼性はもう言うまでもないと思います。

対象商品:
58203654
2022-07-20
用途:
PCデータの保存等

問題点、改善点等、特にありません。コスパ・納期共に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする