キオクシア(KIOXIA)
キオクシア(KIOXIA)の 記録メディア・メモリー
キオクシア(KIOXIA)の USBメモリ
キオクシア(KIOXIA)の USB-Aメモリ
USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
メモリー容量
16GB
注文コード
58203688
品番
KUC-3A016GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
メモリー容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途
メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに
仕様
最大転送速度:-
色
ホワイト
サイズ
21.4×51.4×8.4(mm)
質量(g)
8
キャップタイプ
キャップ式
メモリー容量
16GB
保証期間
1年間
アズワン品番
65-0342-78
インターフェイス
USB3.2Gen1