※本体
キオクシア(KIOXIA)
キオクシア(KIOXIA)の 記録メディア・メモリー
キオクシア(KIOXIA)の USBメモリ
キオクシア(KIOXIA)の USB-Aメモリ
USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58203706
品番
KUC-3A064GW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
用途
メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに
仕様
最大転送速度:-
色
ホワイト
キャップタイプ
キャップ式
メモリー容量
64GB
保証期間
1年間
アズワン品番
65-0342-80
インターフェイス
USB3.2Gen1