※本体

KUS-3A256GK USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203758 KUS-3A256GK USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203758

USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58203758 品番 KUS-3A256GK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シンプルで洗練されたデザインと大容量、高速ファイル転送のハイスペックモデル

用途PC及びMacでのファイル転送 仕様最大転送速度:R150 マットブラック 電源電圧USBポートからバスパワー供給 キャップタイプスライド式 メモリー容量256GB 動作環境USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル・OS X v10.11, macOS v10.12 - v10.15, Windows 8.1, Windows 13 保証期間1年間 アズワン品番65-0342-73 インターフェイスUSB3.2Gen1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58203733
2022-12-21
用途:
機器のパラメータ設定情報をバックアップするのに使用

USB-Aコネクタ スライド収納式でストラップホール・USB3以上 の条件で選定。
キャップレスなのが使い勝手を良くしている。
モバイル用途・一般PC接続用とならアクセスランプ付きが良いと思うが、バックアップ専用として利用するので、アクセスランプは必須ではない。
小さすぎない点も重要。

対象商品:
58203724
2021-08-04
用途:
データのやりとり
サービス業

KIOXIAは旧東芝メモリーです
書き込み読み出し速度が速いことに惹かれて買いました!おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする