付属品電源ケーブル(約1.5m)、縦置きスタンド
色ホワイト
質量(g)230(スタンド・電源コードを除く)
最大出力(W)72
ケーブル長(m)1.5
入力電圧(V)AC100 - 240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96× 27.7× 96
適合機器iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、PD対応のノートPC(30Wまで供給)
保証期間2年間
出力仕様USB Type-C × 1ポート(Power Delivery):5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A (PD3.0 30W) PPS1 3.3-11V/3A max、PPS2 3.3-16V/2A max、USB Type-A × 7ポート:各ポート5V/2.4A (7ポート合計 8.4A)
USBポート数1