ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
パナソニック(Panasonic)
パナソニック(Panasonic)の 空調・電設資材
パナソニック(Panasonic)の 照明器具
パナソニック(Panasonic)の 誘導灯/非常灯
B級用天井直付型リニューアルプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58227906
品番
FK21727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
色
クールホワイト
材質(本体)
亜鉛鋼板
材質(カバー)
鋼板
取付け方法
本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付け
適合器具
FA20312、FA20316、FA20322、FA20326、FA20318、FA20328
注意
※吊具との組み合わせ使用はできません。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
LED誘導灯B級BL片面直付
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
20,790
¥
18,900
バスケットへ
LED誘導灯B級BL両面直付
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
20,790
¥
18,900
バスケットへ
LED誘導灯C級片面直付
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
14,190
¥
12,900
バスケットへ
C級用壁直付型リニューアルプレート
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
3,839
¥
3,490
バスケットへ
誘導灯リニューアルプレート
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
7,689
〜
¥
6,990
〜
(1)
避難口 表示板 B級BL・BH兼用
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
3,839
¥
3,490
(3)
B級用壁直付型リニューアルプレート
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
5,269
¥
4,790
(1)
バスケットへ
C級用天井直付型リニューアルプレート
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,969
¥
1,790
バスケットへ
LED誘導灯B級BH片面直付
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
29,590
¥
26,900
バスケットへ
適合リニューアルプレート
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
2,079
〜
¥
1,890
〜
(2)
B級用LEDランプ カセット式(直付用)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
3,619
¥
3,290
(1)
バスケットへ
LED誘導灯C級両面直付
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
14,190
¥
12,900
バスケットへ
避難口 表示板 C級
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,859
¥
1,690
(6)
リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,199
¥
1,090
(5)
バスケットへ
リニューアルプレートB級BH形
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
11,990
¥
10,900
バスケットへ
LED誘導灯 器具本体
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
54,890
〜
¥
49,900
〜
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
2,849
〜
¥
2,590
〜
(26)
B級用天井直付型リニューアルプレート
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
2,849
¥
2,590
バスケットへ
リニューアルプレートB級壁直付用
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
照明器具
誘導灯/非常灯
誘導灯
誘導灯用部材
B級用天井直付型リニューアルプレート パナソニック(Panasonic)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります
誘導灯本体
誘導灯表示板
誘導灯用部材
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品