メッシュ前かご スクーター用 汎用タイプ

(220件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58228371 品番MBM-013H
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

いろんなスクーターに取付が可能な汎用性が高いスクーター用の前かごです。また取付の際に必要なアダプターやネジ類が付属されているので大変便利です。かごはメッシュの網目が細かいので荷物が網目から落ちる心配が少なく、ソフトなPEでコーティングされているので荷物に傷がつきにくくなっています。

用途スクーター用前かご 付属品取付用アダプター×5本・ワッシャー×5枚 材質スチール(PEコーティング) 高さ(mm)約230(前)・260(後) 質量(g)約1130 下部寸法(mm)140×230 上部寸法(mm)280×330 最大荷重(kg)-
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※スクーターに取付用の台座がない場合、取付できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 220
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
スクーター買い物かご
ランドクリエイト 様 (サービス業)

アドレスV125Sに使用。
取付上下位置は中段で使用しています。上段の方が水撥が少なく良いと思ったのですが、ヘッドライトのロービームが籠に当たりすぎてしまうので中段にしました。
コストパフォーマンスも良いと思われます、耐久性はわかりませんが・・・

対象商品:
58228371
2025-09-15
用途:
アドレスV125Gに取付
その他業種

錆びてカゴが朽ちていくのは仕方が有りません。コレで3個目です
安価でオススメ

2025-11-25
用途:
積載する為

今回で2回目、アドレスV125Gにて使用 錆びて着た為交換

ウィンカ−視認確保の為ステ−自作して12CM程下げて取り付け
しています。

2025-10-05
用途:
前かごの追加
その他業種

買い物カゴが無かったので購入しました。
取付も簡単で良かったです。
欲を言えば、もう少し大きめの方が良かった気がします。

2025-05-30
用途:
原付バイクに

2度目の購入です。
前回は約10年前でした。
本体のネジの取付部に少しヒビが入ってきてしまったので、買い替えました。
取付ネジも長さの違うものが、付属しているので色々な車種に取り付けできると思います。
値段が高くなってもいいので、サイズが大きめの前かごも販売して欲しいです。

1人が参考にしています
2025-06-09
用途:
古いバイク
サービス業

何度も購入してます。どこよりも安くて丈夫です。だんだん前かごを付けれるスクーターがなくなってきました。実用主義の自分は寂しい。

対象商品:
58228371
2025-06-13
用途:
スクーター等の販売車両に
自動車・二輪車・自転車関連業

安いが強度もあり充分に使えます♪
ただワッシャーがちゃっちい…(笑)

対象商品:
58228371
2025-06-06
用途:
原付スクーターへ取り付け
製造業

ぴったり取り付き、デザインも社外品とはわかりません
強いて言えば、あまり上まで荷物入れるとライトと干渉します
スズキ レッツです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする