CT-5100WP 防塵防水デジタル温度計 カスタム 58228597

防塵防水デジタル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
449-2102
注文コード
58228597
品番
CT-5100WP
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。
全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。
本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。
1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。
データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。

精度
・± (0.1%rdg+0.6℃) :-199.9~-0.1 ℃
・± (0.1%rdg+0.3℃) :0.0~+100.0 ℃
・± (0.2%rdg+0.3℃) :+100.1~+199.9 ℃
・± (0.2%rdg+0.5℃) :+200.0~+1370 ℃
測定範囲(℃)
-199.9~+1370
分解能(℃)
0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外)
付属品
リストストラップ、取扱説明書
トラスコ品番
449-2102
幅(mm)
70
寸法(mm)
W70×H180×D40.5
質量(g)
約200(本体のみ、電池含む)
電源
単4形乾電池 4個
センサータイプ
Kタイプ熱電対
測定精度
±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃
温度測定範囲(℃)
-199.9~+1370
電池寿命(時間)
1000(アルカリ電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×40.5×180
使用電池
単4(1.5V)×4本
サンプリング
3回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防塵防水
温度計の種類
防水温度計
注意
※センサーは別売となりますので、別途お買い求め下さい。
※内蔵の電池は出荷検査用ですので、初めて御使用の際には必ず新しい電池と交換してください。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする