LED流し元灯

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58234987 品番 JBK41988L
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

流し元灯としてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献

消費電力(W)7.6 色温度(K)5000 演色指数(Ra)Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)115.131578947368 光源寿命40000時間 光源色昼白色 仕様FL20Wインバータ相当。鋼(白色)。アクリル(乳白色)。LED一体型。直付・壁付両用。傾斜天井対応。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×61 光束(Lm)875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする