JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの キッチンライト
LED流し元灯
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58237839
品番
JBK46898L
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
流し元灯としてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
6
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.3333333333333
光源寿命
40000時間
光源色
昼白色
仕様
FL15W相当。鋼(ファインホワイト)。アクリル(乳白色半透明)。LED一体型。コンセント付き。プルスイッチ付き。直付・壁付両用。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
476×60×98
光束(Lm)
470