JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの キッチンライト
LED流し元灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
10.2
注文コード
58237848
品番
JBK46899L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
消費電力・光束
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
流し元灯としてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
消費電力(W)
10.2
色温度(K)
5000(昼白色)
演色指数(Ra)
Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.6078431372549
光源寿命
40000時間
光源色
昼白色
仕様
FL20Wインバータ相当。鋼(ファインホワイト)。アクリル(乳白色半透明)。LED一体型。プルスイッチ付き。直付・壁付両用。
幅(mm)
617
高さ(mm)
60
奥行(mm)
98
定格光束(Lm)
710