LED流し元灯

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)10.2 光束(Lm)850 注文コード58237866 品番JBK46901L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は消費電力・光束など11種類から選べます 他の種類を見る

流し元灯としてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献

消費電力(W)10.2 色温度(K)5000 演色指数(Ra)Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3333333333333 光源寿命40000時間 光源色昼白色 仕様FL20Wインバータ相当。鋼(ファインホワイト)。アクリル(乳白色半透明)。LED一体型。コンセント付き。直付・壁付両用。傾斜天井対応。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)615×92×64 光束(Lm)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする