omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エリアセンサ・ライトカーテン
セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
光軸数
99光軸
仕様
ESPE:タイプ4
注文コード
58246896
品番
F3SG-4SRA1000-14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥590,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
この商品は
光軸数・仕様・内容量
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
出力
(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5
*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。
制御出力
PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)
負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3
漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4
*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。
*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下
*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻
その他の機能
直列連結機能
連結数:3連結まで
総光軸数:255光軸まで
安全関連機能
インターロック
外部リレーモニタ(EDM)
プリリセット
PSDI
フィックスブランキング/フローティングブランキング
リデュースドレゾリューション
ミューティング/オーバーライド
相互干渉防止
PNP/NPN選択
応答時間変更
出力形式
(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5
*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。
質量(kg)
2.5(単体)/3.2(梱包状態)
消費電流(mA)
134(投光器)/164(受光器)
レンズサイズ(mm)
4.4W×3.4H
用途
指検出用
仕様
ESPE:タイプ4
オプション
-
ピッチ(mm)
(光軸)10
保護構造
IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)
電源電圧(V)
SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)
機能
アドバンスドタイプ
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
主な用途
指検出用
保護回路
出力負荷短絡保護
耐衝撃(耐久)
Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]
検出距離(m)
0.3〜10(ロングモード)/0.3〜3(ショートモード)
耐衝撃(誤動作)
加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]
動作モード
制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)
干渉防止機能
(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。
耐振動
Class3M4(IEC TR60721-4-3)
テスト機能
セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
耐衝撃
Class3M4(IEC TR60721-4-3)
発光波長(nm)
870
開口角(°)
投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下
光軸数
99光軸
検出幅(mm)
1000
光源(発光波長)
赤外LED
耐電圧(V)
AC1000、50/60Hz
立ち上がり時間(s)
(電源投入後)3以下
耐振動(誤動作)(Hz)
5〜150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
最小検出物体(mm)
Φ14の不透明体
応答時間(ms)
13[ON→OFF]/65[OFF(同期)→ON]/165[OFF(非同期)→ON]【光同期】、17[ON→OFF]/85[OFF→ON]【有線同期】
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。