画像準備中

プレンカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)60 注文コード58249177 品番PCT060X035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,100
この商品は刃径Dなど108種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)60 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)35 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数14 ねじれ角(°)左15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする