画像準備中

K6CM モータ状態監視機器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)- 仕様●監視タイプ:総合電流診断●付属ケブル端子:-●保護素子:- 注文コード58250019 品番K6CM-CIMA-EIP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●監視タイプ:総合電流診断●付属ケブル端子:-●保護素子:- 質量(kg)- 保護構造- 適合規格- 定格電圧(V)- ケーブル長(m)- 構造- 耐電圧- 定格電流(A)- 貫通穴径(Φmm)- 電源電圧(V)AC100〜240 取付部- 絶縁抵抗(MΩ)- 主な用途- 表示LED- 計測範囲- 入力端子- 耐衝撃(m/s2)- 耐振動- 出力端子- 適合電線径(Φmm)- 計測精度- 脱着回数- 適合モーター-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58250019 K6CM-CIMA-EIP 63701393 K6CM-CI2MA-EIP モータ状態監視機器 omron(オムロン) モータ状態監視機器 omron(オムロン) 1個 399,800 税込439,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする