K6CM モータ状態監視機器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)300(経路) 仕様●監視タイプ:-●付属ケブル端子:-●保護素子:- 注文コード58250055 品番K6CM-ISZBI52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は定格電流・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●監視タイプ:-●付属ケブル端子:-●保護素子:- 質量(kg)2.3 保護構造IP20 適合規格EN61010-2-030設置環境(汚染度2、過電圧カテゴリU、測定カテゴリU) 定格電圧(V)AC200-480/50Hz/60Hz/三相 ケーブル長(m)- 構造屋内分割型 耐電圧AC2000V/1分間(取付金具-2次巻線間) 定格電流(A)300(経路) 貫通穴径(Φmm)52 電源電圧(V)- 取付部- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(取付金具-2次巻線間) 主な用途- 表示LED- 計測範囲絶縁抵抗(0M〜1MΩ)、漏洩電流(0mA〜200mA) 入力端子電圧:3端子リード線、長さ1m(付属ケーブル) 耐衝撃(m/s2)- 耐振動- 出力端子4端子リード線、長さ1m(付属ケーブル)可能配線長100m以下 適合電線径(Φmm)- 計測精度±35%rdg±2digit(絶縁抵抗0.2MΩ以下の時)、200V/7.5kW以下のモータ使用時±35%rdg±2digit(絶縁抵抗0.4MΩ以下の時)、400V/7.5kW以下のモータ使用時 脱着回数- 適合モーター-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする