岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の カッター関連備品
プレンカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58250071
品番
PCT150X150
参考基準価格(税別)
¥713,600
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
150
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
150
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
20
ねじれ角(°)
左15