K6CM モータ状態監視機器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)- 仕様●監視タイプ:振動&温度タイプ●付属ケブル端子:-●保護素子:- 注文コード58250073 品番K6CM-VBMD-EIP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は定格電流・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●監視タイプ:振動&温度タイプ●付属ケブル端子:-●保護素子:- 質量(kg)- 電源(V)AC24/DC24 保護構造IP20 適合規格- 定格電圧(V)- ケーブル長(m)- 構造- 耐電圧AC2000V/1分間/外部端子一括とケース間/電源端子一括とその他端子一括間/センサ接続端子一括とトリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括間 定格電流(A)- 貫通穴径(Φmm)- 電源電圧(V)AC/DC24 取付部- 絶縁抵抗(MΩ)20以上外部端子一括とケース間/電源端子一括とその他端子一括間/センサ接続端子一括とトリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括間 主な用途- 表示LED- 計測範囲- 入力端子- 耐衝撃(m/s2)100/3軸6方向3回 耐振動振動数10〜55Hz/片振幅0.35mm/X、Y、Z各方向/5min×10 出力端子- 適合電線径(Φmm)- 計測精度- 脱着回数- 適合モーター三相インダクションモータ(定格電圧600V以下) 監視タイプ振動&温度タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする