TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity DIMMソケット,260極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(400個)
注文コード
58255594
品番
2309409-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス/メス = メス
接続方向 = ライトアングル
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)
極数 = 260
ピッチ = 0.5mm
実装タイプ = 表面実装
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = サーモプラスチック
SDRAMタイプ = SO
ラッチ = あり
列の間隔 = 8.2mm
最大接触抵抗 = 50.0mΩ
定格電流 = 500.0mA
動作温度 Min = +85℃
長さ(mm)
180
幅(mm)
180
高さ(mm)
15
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応