TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, 2軸 加速度センサ IC, 3-Pin TO-5 加速度計 805M1-0020
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
58257213
品番
805M1-0020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
仕様
センサータイプ = 加速度計
軸数 = 2
テクノロジー = アナログ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-5
ピン数 = 3
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
1
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応