仕様
オス/メス = メス
端子サイズ = 16
適合電線サイズ = 18 → 16 AWG
結線方法 = 圧着
シリーズ = Type VI
併用可能製品 = Gシリーズコネクタ
定格電流 = 13A
長さ = 21.06mm
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
実装タイプ = ケーブルマウント
TE Connectivity非絶縁信号コンタクト - Multimate VIシリーズ. これらのMultimate VIシリーズ非絶縁シングル圧着コンタクトには、ステンレススチールのスプリングとスズめっき黄銅ボディがあります。 Multimate VIシリーズ、コンタクトサイズ16は次のコネクタと使用できます。 Gシリーズ Mシリーズディープかん合(M-DM) CPC Metrimate エコノシール
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)25
RoHS指令(10物質対応)対応