TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 10極 1列 1.27mm FFCシリーズ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58262734
品番
487545-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
極数 = 10
行数 = 1
ピッチ = 1.27mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = FFC
併用可能製品 = AMPMODU System 50 コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 0.54インチ
幅 = 0.58インチ
ハウジング材質 = ナイロン
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応