TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
圧力センサ IC, 20バール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58267099
品番
M5600-000005-300PG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
仕様
最大オーバーロード圧力 = 20kpsi
寸法 = 24 x 24 x 69mm
長さ = 24mm
幅 = 24mm
高さ = 69mm
最高使用圧力 = 20バール
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
最低使用圧力 = 0バール
動作温度 Min = -20 ℃
長さ(mm)
137
幅(mm)
73
高さ(mm)
47
質量(g)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応