DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ パネルナット 112263-90
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
58267169
品番
112263-90
6月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
種類 = パネルナット
シリーズ番号 = 112263
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
10
質量(g)
29