オリムパス製糸
こぎん刺しゅうキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
セット内容
こぎん糸(色糸使用)、No.1100布:コングレス(ベージュ)、こぎん針、図案付説明書
注文コード
58271176
品番
OLY-G14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・マチ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
こぎん糸(色糸使用)、No.1100布:コングレス(ベージュ)、こぎん針、図案付説明書
色
ベージュ
タイプ
ランチョンマット
目数
18カウント/1インチ・約70目/10cm
寸法(縦×横)(cm)
約30×40
注意
※仕立て済みではありません。