オリムパス製糸
オリムパス製糸の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
オリムパス製糸の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
オリムパス製糸の 手芸キット
こぎん刺しゅうキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
セット内容
こぎん糸(白糸使用)、No.1100布:コングレス(紺)、こぎん針、図案付説明書
注文コード
58271185
品番
OLY-G15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・マチ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
こぎん糸(白糸使用)、No.1100布:コングレス(紺)、こぎん針、図案付説明書
色
紺
タイプ
ランチョンマット
目数
18カウント/1インチ・約70目/10cm
寸法(縦×横)(cm)
約30×40
注意
※仕立て済みではありません。