オリムパス製糸
オリムパス製糸の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
オリムパス製糸の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
オリムパス製糸の 手芸キット
こぎん刺しゅうキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
セット内容
オリムパスこぎん糸、オリムパスNo.1100布:コングレス(ベージュ)、ブローチ(アンティークゴールド)、こぎん、針図案付説明書
注文コード
58271352
品番
OLY-G32
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・マチ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
オリムパスこぎん糸、オリムパスNo.1100布:コングレス(ベージュ)、ブローチ(アンティークゴールド)、こぎん、針図案付説明書
色
ベージュ
タイプ
ブローチ
寸法(cm)
外径:約5.6、作品部分:約4.7
目数
18カウント/1インチ・約70目/10cm