日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の ピンヘッダー
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
58272148
品番
22-29-2031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = KK 254
ピッチ = 2.54mm
極数 = 3
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 4A
垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合
長さ(mm)
144
幅(mm)
65
高さ(mm)
16
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応