仕様
コンタクト数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 5.08mm
ジェンダー = メス
シリーズ = KK
併用 = KKコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 25.4mm
幅 = 6mm
深さ = 15.9mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 3001
(E29179)、CSA (LR19980). Molex KKシリーズ5.08 mmピッチ圧着端子ハウジング、3001シリーズ. KK相互接続製品の5.08 mmピッチ電線対基板圧着端子ハウジングはナチュラルUL94V-2ナイロン製で、KK 3003 (代表品番 ; 670-1670 670-1670 )基板ヘッダコネクタとかん合します。 このKK圧着端子ソケット方式ハウジングはKK 2478 (18-24 AWG)、KK 2578 (22-26 AWG)及びKK 2878シリーズ(18-20 AWG)の圧着端子を使用します。
長さ(mm)98
幅(mm)73
高さ(mm)6
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応