Molex 19002-0009 端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58273627 品番19002-0009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72
仕様
タブサイズ = 0.81 x 4.75mm
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
絶縁体 = ナイロン
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
全長 = 20.3mm
色 = 赤
シリーズ番号 = 19002
長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする